Razdelilnik Domo Center 2U nosilec DIN 4vrst 20M / 80M 600mm [GWN1014]
ŠIFRA 2760959
EAN 8011564832466
GEWISS
GWN1014
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Domo Center
- Oznaka velikosti: 2U
- Izvedba: nosilec
- Število vrst: 4
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 20M / 80
- Višina (mm): 600
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.