Povezovalna zbiralka SENTRON 16mm2, 3f Lamelirana 1016mm 18mm 15mm 80A [5ST3710 - 5ST3710]
- Linija izdelkov: SENTRON
- Izvedba: Laminirana
- Dolžina (mm): 1016
- Širina (mm): 18
- Višina (mm): 15
- Nazivni tok v (A): 80
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.