Povezovalna zbiralka SENTRON 16mm2, 1f Lamelirana 1016mm 13mm 3,5mm 80A [5ST3701 - 5ST3701]

ŠIFRA 2608407 EAN 4001869209227 SIEMENS 5ST3701 - 5ST3701
Siemensove dodatne komponente so pomemben del zaščitnih naprav SENTRON za električne inštalacije. Kot dodatki za zaščitna stikala in inštalacijske odklopnike ponujajo številne možnosti za izvajanje širokega nabora funkcij. Ne glede na
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SENTRON
  • Izvedba: Laminirana
  • Dolžina (mm): 1016
  • Širina (mm): 13
  • Višina (mm): 3,5
  • Nazivni tok v (A): 80
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.