Povezovalna zbiralka RITTAL E-Cu Ploščata 2400mm 50mm 10mm [3588005 - SV 3588.005]

ŠIFRA 2788860 EAN 4028177684591 RITTAL 3588005 - SV 3588.005
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Ploščata
  • Dolžina (mm): 2400
  • Širina (mm): 50
  • Višina (mm): 10
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.