Prenapetostna zaščita Obo Bettermann V25 / V20 / V10 T12 (0+1) NPE 30kA 12,5kA 230V [5095606 - C 25-B+C 1]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta polov: NPE
- Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 30
- Tok Impulz strele (10/350) (kA): 12,5
- Nazivna napetost AC (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.