Prenapetostna zaščita EATON T2 (3+0) 20kA 40kA 335V 0V 1,6kV [167600 - SPCT2-335/3]
- Linija izdelkov: EATON
- Vrsta polov: (3+0)
- Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 20
- Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 40
- Nazivna napetost AC (V): 335
- Nazivna napetost DC (V): 0
- Stopnja napetostne zaščite (kV): 1,6
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.