Prenapetostna zaščita EATON T2 1 20kA 40kA 280V 0V 1,4kV [167593 - SPCT2-280/1]

ŠIFRA 2763479 EAN 4015081640850 EATON 167593 - SPCT2-280/1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Vrsta polov: 1
  • Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 20
  • Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 40
  • Nazivna napetost AC (V): 280
  • Nazivna napetost DC (V): 0
  • Stopnja napetostne zaščite (kV): 1,4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.