Prenapetostna zaščita EATON 3 20kA 40kA 280V 0V 1,4kV C razred [167595 - SPCT2-280/3]

ŠIFRA 2737767 EAN 4015081640669 EATON 167595 - SPCT2-280/3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Vrsta polov: 3
  • Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 20
  • Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 40
  • Nazivna napetost AC (V): 280
  • Nazivna napetost DC (V): 0
  • Stopnja napetostne zaščite (kV): 1,4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.