Povezovalna zbiralka ACTI9 3P+N za 57M Glavnikast 1000mm 100A [A9XPH457]
ŠIFRA 2799332
EAN 3606480485176
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH457
Acti 9 - glavničasta zbiralka - tip N + 3L - 18-mm razmik - 57 mod. - 100 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ACTI9
- Izvedba: Glavnikast
- Dolžina (mm): 1000
- Nazivni tok v (A): 100
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.