Podstavek za omaro I EATON Prednja plošča Prednja plošča 20mm 1100mm 110mm jeklo [114629 - XLSPL1F12]

ŠIFRA 1204259 EAN 4015081140299 EATON 114629 - XLSPL1F12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Izvedba: Prednja plošča
  • Višina (mm): 20
  • Širina (mm): 1100
  • Globina (mm): 110
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.