Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL za omare 1000mm T-zbiralka T-zbiralka 895mm 1000mm 800A [3525010 - SV 3525.010]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: T-zbiralka
- Dolžina (mm): 895
- Širina (mm): 1000
- Nazivni tok v (A): 800
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.