Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL za omare 600mm T-zbiralka 495mm 600mm 800A [3524000 - SV 3524.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: T-zbiralka
- Dolžina (mm): 495
- Širina (mm): 600
- Nazivni tok v (A): 800
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.