Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL za omare 1200mm T-zbiralka 1095mm 1200mm 800A [3526000 - SV 3526.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: T-zbiralka
- Dolžina (mm): 1095
- Širina (mm): 1200
- Nazivni tok v (A): 800
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.