Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL E-Cu T-zbiralka 2400mm 900mm 10mm 1600A [3516000 - SV 3516.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: T-zbiralka
- Dolžina (mm): 2400
- Širina (mm): 900
- Višina (mm): 10
- Nazivni tok v (A): 1600
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.