Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL E-Cu T-zbiralka 2400mm 300mm2 5mm 800A [3509000 - SV 3509.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: T-zbiralka
- Dolžina (mm): 2400
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 5
- Nazivni tok v (A): 800
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.