Zbiralka zbiralčnega sistema nVent ERIFLEX FLEXIBAR Lamelirana 2000mm 20mm 3x1mm 250A [552500 - FLEX2MRC3X20X1]

ŠIFRA 2728265 EAN 3479775525006 ERICO EUROPE 552500 - FLEX2MRC3X20X1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent ERIFLEX
  • Izvedba: Laminirana
  • Dolžina (mm): 2000
  • Širina (mm): 20
  • Višina (mm): 3x1
  • Nazivni tok v (A): 250
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.