Zbiralka zbiralčnega sistema EATON Ploščata 1500mm 30mm 10mm 630A [051211 - CU30X10]

ŠIFRA 2604870 EAN 4015080512110 EATON 051211 - CU30X10
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Izvedba: Ploščata
  • Dolžina (mm): 1500
  • Širina (mm): 30
  • Višina (mm): 10
  • Nazivni tok v (A): 630
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.