Zbiralka zbiralčnega sistema EATON Ploščata 1500mm 20mm 5mm 320A [044092 - CU20X5]

ŠIFRA 2703582 EAN 4015080440925 EATON 044092 - CU20X5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Izvedba: Ploščata
  • Dolžina (mm): 1500
  • Širina (mm): 20
  • Višina (mm): 5
  • Nazivni tok v (A): 320
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.