SCHNEIDER 16A 17,5mm brez okrogli vodnik [AK5PC13 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivni tok v (A): 16
- Širina adapterja (mm): 17,5
- Montaža DIN letve: Brez
- Zasnova električnega priključka: Okrogli prevodnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.