Adapter, zbiralčni sistem 185 RITTAL 1000A 300mm 1x nosilec 3P priklop spodaj [9677700 - SV 9677.700]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Nazivni tok v (A): 1000
- Širina adapterja (mm): 300
- Montaža DIN letve: 1 montažna letev
- Zasnova električnega priključka: 3-polno stikala
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.