Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL RiLine OM 32A 45mm 2x nosilec DIN 3x6mm2 [9340390 - SV 9340.390]
- Linija izdelkov: RITTAL RiLine
- Nazivni tok v (A): 32
- Širina adapterja (mm): 45
- Montaža DIN letve: 2 montažni letvi
- Zasnova električnega priključka: 3x6mm2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.