Vrata za omarico PanelSeT 1766.0mm 769.0mm 26mm jeklo Panelna vrata [NSYSFND188T]
ŠIFRA 2850187
EAN 3606486378311
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSFND188T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 1766.0
- Širina (mm): 769.0
- Globina (mm): 26
- Material: Jeklo
- Izvedba: Panelna vrata
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.