Vrata za omarico HAGER 515mm 305mm 36mm kovina za VA36BN za VA36BN [VA36T - 0118583452]
- Linija izdelkov: HAGER
- Višina (mm): 515
- Širina (mm): 305
- Globina (mm): 36
- Material: kovinski
- Izvedba: za VA36BN
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.