Ventilator za omaro FINDER S filtrom 24m3/h 92x92 / 120x120mm 230V AC bv [7F.20.8.230.1020 - 7F2082301020]
- Linija izdelkov: FINDER
- S filtrom: S filtrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 24
- Višina (mm): 92x92 / 120x120
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.