Ventilator za omaro CLIMASYS s filtrom 302m3/h 268mm 248mm 230V AC IP54 [NSYCVF300M230PF]
- Linija izdelkov: CLIMASYS
- S filtrom: s filtrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 302
- Višina (mm): 268
- Širina (mm): 248
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.