Stran./zadn. stranica omare I PanelSeT 1200mm 400mm za stranske stene neprim.kot zad.stena jeklo Prašno b. [NSY2SPN124]
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 1200
- Širina (mm): 400
- Primerno za stranske stene: za stranske stene
- Primerna kot zadnja stena: neprim.kot zad.stena
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: S prašnim premazom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.