Stikalna omara I THALASSA PLA 1000mm 1000mm 420mm PVC 2vrata IP65 siva RAL 7035 [NSYPLA10104G]

ŠIFRA 2741777 EAN 3606480774379 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLA10104G
Stoj. om. iz pol. razl. PLA, popolnoma zatesnjena 1000x1000x420 IP65
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLA
  • Višina (mm): 1000
  • Širina (mm): 1000
  • Globina (mm): 420
  • Material: Umetna masa
  • Število vrat (vrata): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.