Stikalna omara I SPACIAL SM PS 2000mm 600mm 300mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSM20630P]

ŠIFRA 1185866 EAN 3606485120317 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM20630P
Kompaktna omara z montažno ploščo Spacial SM - 2000 x 600 x 300 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL SM
  • Višina (mm): 2000
  • Širina (mm): 600
  • Globina (mm): 300
  • Material: kovinski
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.