Stikalna omara I SPACIAL SM PS 2000mm 1200mm 500mm kovina z montažno ploščo 2vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSM2012502DP]

ŠIFRA 1186939 EAN 3606485120416 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM2012502DP
Kompaktna omara z montažno ploščo Spacial SM - 2000 x 1200 x 500 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL SM
  • Višina (mm): 2000
  • Širina (mm): 1200
  • Globina (mm): 500
  • Material: kovinski
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.