Stikalna omara I SPACIAL SM PS 1600mm 800mm 300mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSM16830P]

ŠIFRA 1201490 EAN 3606485120126 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM16830P
Kompaktna omara z montažno ploščo Spacial SM - 1600 x 800 x 300 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL SM
  • Višina (mm): 1600
  • Širina (mm): 800
  • Globina (mm): 300
  • Material: kovinski
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.