• Domov
  • Stikalna omara I SPACIAL SM PS 1400mm 1000mm 400mm kovina z montažno ploščo 2vrata IP55 siva RAL 7035

Stikalna omara I SPACIAL SM PS 1400mm 1000mm 400mm kovina z montažno ploščo 2vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSM1410402DP]

ŠIFRA 1208285 EAN 3606485120089 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM1410402DP
Kompaktna omara z montažno ploščo Spacial SM - 1400 x 1000 x 400 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL SM
  • Višina (mm): 1400
  • Širina (mm): 1000
  • Globina (mm): 400
  • Material: kovinski
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.