Stikalna omara I SPACIAL SM 1600mm 800mm 400mm jeklo z montažno ploščo 1vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSM16840P]

ŠIFRA 2643425 EAN 3606485120133 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM16840P
Kompaktna omara z montažno ploščo Spacial SM - 1600 x 800 x 400 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL SM
  • Višina (mm): 1600
  • Širina (mm): 800
  • Globina (mm): 400
  • Material: Jeklo
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.