Stikalna omara I SPACIAL SM 1400mm 800mm 300mm jeklo z montažno ploščo 1vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSM14830P]
- Linija izdelkov: SPACIAL SM
- Višina (mm): 1400
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 300
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.