Stikalna omara I SPACIAL SFX 2000mm 600mm 500mm Inox brez montažne plošče 1vrata IP55 [NSYSFX20650 - Scotch Brite]
- Linija izdelkov: SPACIAL
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 500
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.