Stikalna omara I SPACIAL SF PS 1200mm 600mm 600mm jeklo brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSFHD12660]
- Linija izdelkov: SPACIAL SF
- Višina (mm): 1200
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 600
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.