Stikalna omara I SPACIAL CRN 700mm 500mm 200mm jeklo brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 Steklena vrata [NSYCRN75200T]

ŠIFRA 2600855 EAN 3606480211898 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCRN75200T
Prosojna vrata Spacial CRN brez mont. pl. V700xŠ500xG200 IP66 IK08 RAL7035
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL CRN
  • Višina (mm): 700
  • Širina (mm): 500
  • Globina (mm): 200
  • Material: Jeklo
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.