Stikalna omara I SPACIAL CRN 1000mm 800mm 300mm jeklo brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYCRN108300]

ŠIFRA 1183983 EAN 3606480212680 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCRN108300
Navadna vrata Spacial CRN brez mont. pl. V1000xŠ800xG300 IP66 IK10 RAL7035
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL CRN
  • Višina (mm): 1000
  • Širina (mm): 800
  • Globina (mm): 300
  • Material: Jeklo
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.