Stikalna omara I RITTAL zidna 760mm 600mm 210mm Inox z montažno ploščo 1vrata IP66 [1012600 - AE 1012.600]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 760
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 210
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.