Stikalna omara I RITTAL zidna 380mm 300mm 210mm Inox z montažno ploščo 1vrata IP66 [1005600 - AE 1005.600]

ŠIFRA 2605707 EAN 4028177000148 RITTAL 1005600 - AE 1005.600
AE kompaktno ohišje iz nerjavne pločevine 1.4301 (AISI 304), IP66
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Višina (mm): 380
  • Širina (mm): 300
  • Globina (mm): 210
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.