Stikalna omara I RITTAL zidna 1000mm 800mm 300mm Inox z montažno ploščo 1vrata IP66 [1016600 - AE 1016.600]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 1000
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 300
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.