Stikalna omara I RITTAL 500mm 400mm 210mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035 [1045000 - AX 1045.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 500
- Širina (mm): 400
- Globina (mm): 210
- Material: kovinski
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.