Stikalna omara I RITTAL 2000mm 1200mm 300mm kovina z montažno ploščo 2vrata IP55 siva RAL 7035 [5825600 - SE 5825.600]
ŠIFRA 2794512
EAN 4028177959293
RITTAL
5825600 - SE 5825.600
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 1200
- Globina (mm): 300
- Material: kovinski
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.