Stikalna omara I PanelSeT 2000mm 300mm 600mm jeklo brez mont.plošče 1vrata IP55 7035 [NSYSFN20360]

ŠIFRA 2849989 EAN 3606486103074 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSFN20360
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PanelSeT
  • Višina (mm): 2000
  • Širina (mm): 300
  • Globina (mm): 600
  • Material: Jeklo
  • Z montažno ploščo: brez mont.plošče
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.