Stikalna omara I IB INOX P/O 3 okna 1000mm 700mm 280mm Inox z montažno ploščo 1vrata IP44 [PMO-V3]

ŠIFRA 1215367 EAN 3838629029563 IB PMO-V3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IB INOX
  • Višina (mm): 1000
  • Širina (mm): 700
  • Globina (mm): 280
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.