Stikalna omara I ETIBOX 1200mm 1000mm 400mm kovina 1vrata IP65 siva RAL 7035 [001102156 - GT 120-100-40]
- Linija izdelkov: ETIBOX
- Višina (mm): 1200
- Širina (mm): 1000
- Globina (mm): 400
- Material: kovinski
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.