Stikalna omara I EO zidna 800mm 600mm 250mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035 [EO806025D - 51976]

ŠIFRA 1220059 EAN 3838629014842 EAE EO806025D - 51976
Stikalna omara proizvajalca EAE za N/O montažo, višine 800mm, širine 600mm, ter globine 250mm. Omara je kovinska, prašno barvana v RAL7035, z IP66 zaščito in že vsebuje montažno ploščo, zidne nosilce, ključavnico ter pribor za povezovanje
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EO
  • Višina (mm): 800
  • Širina (mm): 600
  • Globina (mm): 250
  • Material: kovinski
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.