Stikalna elektro omara E THALASSA PLA 1000mm 1000mm 320mm PVC brez montažne plošče 2vrata IP65 siva RAL 7035 [NSYPLA10103TG]
- Linija izdelkov: THALASSA PLA
- Višina (mm): 1000
- Širina (mm): 1000
- Globina (mm): 320
- Material: Umetna masa
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.