Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST P/O 3 okna 900mm 450mm 190mm PVC z montažno ploščo 2vrata IP43 RAL 7036 [PMONGK/3 - 01-022]
- Linija izdelkov: PREBIL PLAST
- Višina (mm): 900
- Širina (mm): 450
- Globina (mm): 190
- Material: Umetna masa
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP43
- RAL številka: RAL 7036
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.