Vrata za omarico PanelSeT 2166.0mm 369.0mm 26mm jeklo Panelna vrata [NSYSFND224]
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 2166.0
- Širina (mm): 369.0
- Globina (mm): 26
- Material: Jeklo
- Izvedba: Panelna vrata
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.