Vrata za omarico PanelSeT 1766.0mm 1169.0mm 26mm jeklo Panelna vrata [NSYSFND18122D]
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 1766.0
- Širina (mm): 1169.0
- Globina (mm): 26
- Material: Jeklo
- Izvedba: Panelna vrata
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.